Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2713780 E/ME TBUS NS35 GY PIASTRA TERMINALE - 2713780

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Höhe - 58.92 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918943493

Artikelnummer

PHC2713780

Herstellernummer

2713780

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Höhe:

58.92 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

33.47 mm

Endhalter, stabile Ausführung für Tragschienen-Busverbinder