PHOENIX CONTACT - PHC2707929 ME MAX B-22,5 KMGY TAPPO CIECO - 2707929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 0
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918906085
Artikelnummer
PHC2707929
Herstellernummer
2707929
Hersteller
PHC
Breite:
22.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen, Farbe: lichtgrau


