PHOENIX CONTACT - PHC2707301 UM 72-PROFIL 235CM BK PROFILATO
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 72 mm 
- Höhe - 37.5 mm 
- Tiefe - 2350 mm 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Farbe - schwarz 
Packung
- 1 ST 
EAN
4017918897987
Artikelnummer
PHC2707301
Herstellernummer
2707301
Hersteller
PHC
Breite:
72 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
2350 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Betriebstemperatur:
-15...50 °C
I profilati con una larghezza di 72 mm ed una lunghezza fissa di 235 cm.


