Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2703198 G 5/ 6-EX MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2703198

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2703198 G 5/ 6-EX MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918061098

Artikelnummer

PHC2703198

Herstellernummer

2703198

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

275 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

22 mm

Transparent:

nein

Breite:

52 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetto apparecch., tensione nominale: 275 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio