PHOENIX CONTACT - PHC2702942 PLD M 260 W-40/80 715/D40 LAMPADA LED - 2702942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 20...28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626443959
Artikelnummer
PHC2702942
Herstellernummer
2702942
Hersteller
PHC
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
20...28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
715 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
40 mm


