PHOENIX CONTACT - PHC2702938 PLD M 260 W-40/80 190/D40 LAMPADA LED - 2702938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Lampenleistung - 5...5 W
Nennspannung - 24...24 V
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626443911
Artikelnummer
PHC2702938
Herstellernummer
2702938
Hersteller
PHC
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Nennspannung:
24...24 V
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Betriebsgerät:
ja
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 40 °/80 °, lunghezza: 190 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti


