PHOENIX CONTACT - PHC2702544 FL M32 ADAPTER ACCESSORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Zugentlastung - nein
Schlagfest - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Flachkabelverschraubung - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626279534
Artikelnummer
PHC2702544
Herstellernummer
2702544
Hersteller
PHC
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Zubehör für die FL-WLAN 1100- Serie: Optionale Kabeldurchführung zur Abdichtung (IP67) des FL-WLAN 110x- Anschlusses (IP20), wenn das Gerät nicht direkt auf einem geschlossenen Gehäuse verbaut wird. Bei Montage auf einem Schaltschrank etc. nicht notwendig.


