Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702524 PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC RELE SICUREZZA - 2702524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • SIL nach IEC 61508 - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626280240

Artikelnummer

PHC2702524

Herstellernummer

2702524

Hersteller

PHC

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

6.8 mm

Höhe:

93.1 mm

Tiefe:

102.5 mm

Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508.