PHOENIX CONTACT - PHC2702489 PLD M 260 W-75/95 1070/D70 LAMPADA LED - 2702489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 18...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626216829
Artikelnummer
PHC2702489
Herstellernummer
2702489
Hersteller
PHC
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
18...30 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
1070 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Durchmesser:
70 mm


