Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702486 PLD M 260 W-75/95 650/D70 LAMPADA LED - 2702486

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702486 PLD M 260 W-75/95 650/D70 LAMPADA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626213934

Artikelnummer

PHC2702486

Herstellernummer

2702486

Hersteller

PHC

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Steckbare Zuleitung erlaubt freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation. Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit. Schutzart IP67 und Resistenz gegen Kühl- und Schmiermittel erlaubt den Einsatz in Werkzeugmaschinen. Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung. ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt.