PHOENIX CONTACT - PHC2702480 PLD M 260 W-85/95 190/D40 LAMPADA LED - 2702480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Lampenleistung - 5...5 W
Nennspannung - 24...24 V
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626247786
Artikelnummer
PHC2702480
Herstellernummer
2702480
Hersteller
PHC
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Nennspannung:
24...24 V
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Betriebsgerät:
ja
Steckbare Zuleitung erlaubt freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation. Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit. Schutzart IP67 und Resistenz gegen Kühl- und Schmiermittel erlaubt den Einsatz in Werkzeugmaschinen. Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung. ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt.


