Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702383 PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP RELE SICURE - 2702383

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702383 PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP RELE SICURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626145488

Artikelnummer

PHC2702383

Herstellernummer

2702383

Hersteller

PHC

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

5

Versorgungsspannung DC:

24...30 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0.05...0.05 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

116.6 mm

Tiefe:

114.5 mm

Ein- oder zweikanalige Ansteuerung. 5 Freigabestrompfade, 1 Rückmeldestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang.