PHOENIX CONTACT - PHC2702358 PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP MODULO SICUREZZ - 2702358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Packung
1 ST
EAN
4055626133232
Artikelnummer
PHC2702358
Herstellernummer
2702358
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
2000...2000 Hz
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
117.5 mm
Tiefe:
114.5 mm


