Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702357 PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC MODULO SICUREZZ - 2702357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702357 PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC MODULO SICUREZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626133225

Artikelnummer

PHC2702357

Herstellernummer

2702357

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Funktion Drehzahlüberwachung:

nein

Funktion Stillstandsüberwachung:

ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

2000...2000 Hz

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

112.2 mm

Tiefe:

114.5 mm

Relè di controllo velocità Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2702357 - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC MODULO SICUREZZ