PHOENIX CONTACT - PHC2702090 PSD-S OE LED MC ELEMENTO LUCE FISSO - 2702090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4046356943185
Artikelnummer
PHC2702090
Herstellernummer
2702090
Hersteller
PHC
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
7 Farben in einem Element. Beliebig kombinierbar. Hohe Leucht- und Farbintensität. LED-Lebensdauer mind. 50.000 h.


