PHOENIX CONTACT - PHC2700780 VISU+ 2 RT 1024 WEB3 AD LICENZA SOFTWARE - 2700780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit OPC-Schnittstelle, Server - nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client - nein
Mit Programmierschnittstellen - nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356640916
Artikelnummer
PHC2700780
Herstellernummer
2700780
Hersteller
PHC
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
nein
Mit Programmierschnittstellen:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
8589934592 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8589934592 MB
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Alarm-Management:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Onlineprojektierung möglich:
ja
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
nicht vorhanden
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Funktion Prozessdiagnose:
nicht vorhanden
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1.6 GHz
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz


