PHOENIX CONTACT - PHC2700582 PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP RELE ACCOPP - 2700582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356916370
Artikelnummer
PHC2700582
Herstellernummer
2700582
Hersteller
PHC
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Versorgungsspannung DC:
24...230 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
17.6 mm
Höhe:
117.4 mm
Tiefe:
114.5 mm


