PHOENIX CONTACT - PHC2700578 PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP MOD. SICUREZZA - 2700578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
SIL nach IEC 61508 - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356916400
Artikelnummer
PHC2700578
Herstellernummer
2700578
Hersteller
PHC
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
116.6 mm
Tiefe:
114.5 mm


