Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700466 PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC MOD. DI SICUREZ - 2700466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700466 PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC MOD. DI SICUREZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level c

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356912730

Artikelnummer

PHC2700466

Herstellernummer

2700466

Hersteller

PHC

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

SIL nach IEC 61508:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung DC:

24...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe:

112.2 mm

Tiefe:

114.5 mm

Bis Kat.1/PL c nach ISO 13849-1, SILCL 1 nach IEC 62061. Abhängig von der Applikation bis Kat.4/PL e nach ISO 13849-1, SILCL 3 nach IEC 62061.