PHOENIX CONTACT - PHC2700278 AXL E IOL AO1 U M12 R CONVERTITORE - 2700278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Eingang, Strom - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356782593
Artikelnummer
PHC2700278
Herstellernummer
2700278
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
IO-Link Master:
ja
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
16.6 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
66.5 mm


