PHOENIX CONTACT - PHC2700156 PSD-S ME BT 110 PIEDINO CON TUPO INTEGRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 110 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356491471
Artikelnummer
PHC2700156
Herstellernummer
2700156
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
110 mm
Werkstoff:
sonstige
Fuß mit integriertem Rohr, 110 mm hoch, schwarz