PHOENIX CONTACT - PHC2700091 PSD-S CE-SM SPRING ELEMENTO DI COLLEGAME - 2700091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356490146
Artikelnummer
PHC2700091
Herstellernummer
2700091
Hersteller
PHC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein


