PHOENIX CONTACT - PHC2692380 IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC ACCOPPIATORE - 2692380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356325882
Artikelnummer
PHC2692380
Herstellernummer
2692380
Hersteller
PHC
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch). Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s). 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 125 mA. Maximal zulässiger Laststrom aus der Sensorversorgung: 2 A. Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik. Nennstrom je Ausgang: 500 mA. Gesamtstrom aller Ausgänge: 2 A. Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge. Minimale Sercos Zykluszeit 250 µs. FSP-IO (Function Specific Profile-IO) für modulare I/O-Geräte. Maximal 6 Echtzeit-Verbindungen.