PHOENIX CONTACT - PHC2322427 VIP-3/SC/HD44SUB/F MODULO VARIOFACE - 2322427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 26
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356451727
Artikelnummer
PHC2322427
Herstellernummer
2322427
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
82.9 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


