PHOENIX CONTACT - PHC2322401 VIP-2/SC/HD15SUB/F MODULO VARIOFACE - 2322401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 45.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356451703
Artikelnummer
PHC2322401
Herstellernummer
2322401
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
44.9 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35