PHOENIX CONTACT - PHC2322388 VIP-3/SC/HD44SUB/M MODULO VARIOFACE - 2322388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 44
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356451680
Artikelnummer
PHC2322388
Herstellernummer
2322388
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
44
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
62 mm
Breite:
82.9 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32