PHOENIX CONTACT - PHC2322326 VIP-2/SC/HD15SUB/M MODULO VARIOFACE - 2322326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356451253
Artikelnummer
PHC2322326
Herstellernummer
2322326
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
44.9 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32