Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2322294 VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC MODULO VARIOFACE - 2322294

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2322294 VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356451185

Artikelnummer

PHC2322294

Herstellernummer

2322294

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

65.5 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2322294 - VIP-2 SC FLK14 8P PLC Modulo VARIOFACE