PHOENIX CONTACT - PHC2322278 VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC MODULO VARIOFACE - 2322278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356450997
Artikelnummer
PHC2322278
Herstellernummer
2322278
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
52.3 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


