Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2322184 VIP-3/SC/D50SUB/M/LED MODULO VARIOFACE - 2322184

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2322184 VIP-3/SC/D50SUB/M/LED MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356451802

Artikelnummer

PHC2322184

Herstellernummer

2322184

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.5 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

62 mm

Breite:

98.2 mm

Höhe:

69 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

1:1-Verbindung. Schraubanschluss.