PHOENIX CONTACT - PHC2322171 VIP-3/SC/D37SUB/M/LED MODULO VARIOFACE - 2322171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4046356451796
Artikelnummer
PHC2322171
Herstellernummer
2322171
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
72.7 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32