Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2322168 VIP-3/SC/D25SUB/M/LED MODULO VARIOFACE - 2322168

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2322168 VIP-3/SC/D25SUB/M/LED MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356451789

Artikelnummer

PHC2322168

Herstellernummer

2322168

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

25

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Tiefe:

62 mm

Breite:

57.4 mm

Höhe:

69 mm

Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore maschio D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 25