Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2315227 VIP-2/SC/FLK50/PLC MODULO INTERFACCIA - 2315227

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2315227 VIP-2/SC/FLK50/PLC MODULO INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356313353

Artikelnummer

PHC2315227

Herstellernummer

2315227

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

106.1 mm

Höhe:

65.5 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Einsetzbar für digitale I/O-Baugruppen. Optional mit LED.