PHOENIX CONTACT - PHC2315188 Modulo di interfaccia - 2315188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356313346
Artikelnummer
PHC2315188
Herstellernummer
2315188
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
57.4 mm
Höhe:
69 mm