PHOENIX CONTACT - PHC2315159 VIP-3/SC/D50SUB/M MODULO VARIOFACE - 2315159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356313322
Artikelnummer
PHC2315159
Herstellernummer
2315159
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
98.2 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32