PHOENIX CONTACT - PHC2315146 VIP-3/SC/D37SUB/M MODULO VARIOFACE - 2315146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356313315
Artikelnummer
PHC2315146
Herstellernummer
2315146
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
72.7 mm
Höhe:
69 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


