PHOENIX CONTACT - PHC2315120 VIP-2/SC/D15SUB/M MODULO VARIOFACE - 2315120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4046356312912
Artikelnummer
PHC2315120
Herstellernummer
2315120
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
45.1 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


