PHOENIX CONTACT - PHC2315104 VIP-3/SC/FLK64 MODULO VARIOFACE - 2315104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356329378
Artikelnummer
PHC2315104
Herstellernummer
2315104
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
25 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
62 mm
Breite:
118 mm
Höhe:
69 mm