Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2315049 VIP-2/SC/FLK20 MODULO VARIOFACE - 2315049

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2315049 VIP-2/SC/FLK20 MODULO VARIOFACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356313278

Artikelnummer

PHC2315049

Herstellernummer

2315049

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

55.1 mm

Höhe:

65.5 mm

Schraubanschluss. 1:1-Verbindung.