Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2314451 FLKMS-KS50/32IM/YCS MODULO 32 CANALI - 2314451

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2314451 FLKMS-KS50/32IM/YCS MODULO 32 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356126922

Artikelnummer

PHC2314451

Herstellernummer

2314451

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Breite:

174 mm

Höhe:

90 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2314451 - FLKMS-KS50 32IM YCS MODULO 32 CANALI