PHOENIX CONTACT - PHC2314163 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M CAVO INTESTATO - 2314163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Polzahl - 50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356099721
Artikelnummer
PHC2314163
Herstellernummer
2314163
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


