PHOENIX CONTACT - PHC2311360 UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180 MOD.INGRES - 2311360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4046356317733
Artikelnummer
PHC2311360
Herstellernummer
2311360
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
70.8 mm
Breite:
215.5 mm
Höhe:
125.4 mm


