PHOENIX CONTACT - PHC2311166 UM-2KS50/4FLK14/YCS MODULO DIGITALE - 2311166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4046356159739
Artikelnummer
PHC2311166
Herstellernummer
2311166
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
128 mm
Höhe:
78 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


