PHOENIX CONTACT - PHC2310235 UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 MODULO RE - 2310235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 0.018 A
Packung
1 ST
EAN
4046356141178
Artikelnummer
PHC2310235
Herstellernummer
2310235
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.018 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
63 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
127 mm