PHOENIX CONTACT - PHC2308302 MCR-SL-CUC-300-U CONVERTITORE DI CORRENT - 2308302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 300 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356569750
Artikelnummer
PHC2308302
Herstellernummer
2308302
Hersteller
PHC
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
300 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein


