PHOENIX CONTACT - PHC2305703 CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2305703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356012041
Artikelnummer
PHC2305703
Herstellernummer
2305703
Hersteller
PHC
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
50


