Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305499 CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S CAVO INTES - 2305499

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305499 CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S CAVO INTES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356039086

Artikelnummer

PHC2305499

Herstellernummer

2305499

Hersteller

PHC

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 3 m