Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305347 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 CAVO INTESTATO - 2305347

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305347 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 CAVO INTESTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356039024

Artikelnummer

PHC2305347

Herstellernummer

2305347

Hersteller

PHC

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Einseitig offenes Ende. 1:1-Verbindung.