Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2305279 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 CAVO INTESTATO - 2305279

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2305279 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 CAVO INTESTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356038959

Artikelnummer

PHC2305279

Herstellernummer

2305279

Hersteller

PHC

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

1:1-Verbindung. Einseitig offenes Ende.