PHOENIX CONTACT - PHC2304610 UM 45-FLK50/S7-300 MODULO VARIOFACE - 2304610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918980924
Artikelnummer
PHC2304610
Herstellernummer
2304610
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm